Vario-Quergriff 6mm i-6kt. Wera

Artikelnummer: Z00304076
EAN: 4013288001030
Herstellernummer: 95
Wera
Vario-Quergriff 6mm i-6kt. Wera
Inkl. Steuern: 11,72 € VE 1 Stück Netto 9,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vario-Handgriff, Weralit II Kunststoff-Griff in Querform Ausführung: Mit 6 mm Außensechskant für die Aufnahme von Vario-Klingen und Adapter. Attribute: Länge: 56 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen