Vario-Ratschen-Handgriff 6mm i-6kt. Wera

Artikelnummer: Z00304077
EAN: 4013288156242
Herstellernummer: Vario RA SW
Wera
Vario-Ratschen-Handgriff 6mm i-6kt. Wera
Inkl. Steuern: 23,51 € VE 1 Stück Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vario-Handgriff mit Ratschenfunktion Ausführung: Mit 6 mm Außensechskant für die Aufnahme von Vario-Klingen und Adapter. Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz sowie Ratschenfunktion mit 24 Zähnen und Rückstellwinkel 8°. Attribute: Länge: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen