Vario-Verlängerung 175mm / 6mm i-6kt Wera

Artikelnummer: Z00304078
EAN: 4013288000804
Herstellernummer: 91
Wera
Vario-Verlängerung 175mm / 6mm i-6kt Wera
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Stück Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vario-Verlängerung Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit 6 mm Außensechskant für die Aufnahme von Vario-Klingen und Adapter. . Attribute: Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen