Verbindungsteil 3/8 Zoll ZYKLOP Wera

Artikelnummer: Z00302461
EAN: 4013288121301
Herstellernummer: 05003590001
Wera
Verbindungsteil 3/8 Zoll ZYKLOP Wera
Inkl. Steuern: 16,17 € VE 1 Stück Netto 13,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Adapter 3/8 Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel. Anwendung: Für alle 1/4 Bits nach DIN 3126 - 6,3 und E 6,3 ISO 1173. Attribute: Länge: 44 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen