Verbindungsteil/Schnellw.1/4Z. - 1/4 Zoll Wera

Artikelnummer: Z00303672
EAN: 1234
Herstellernummer: 784A/1
Verbindungsteil/Schnellw.1/4Z. - 1/4 Zoll Wera
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 1 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Anwendung: Für Maschinen-Schraubendrehereinsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug. Attribute: Bitaufnahme: 1/4 Zoll, Länge: 30 mm, Vierkantaufnahme: 1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme Zoll 1/4
Bitaufnahme Zoll 1/4
Länge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen