Verbindungsteil/Schnellw.3/8Z. - 1/4 Zoll Wera

Artikelnummer: Z00303673
EAN: 4013288008039
Herstellernummer: 42755
Verbindungsteil/Schnellw.3/8Z. - 1/4 Zoll Wera
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Anwendung: Für Maschinen-Schraubendrehereinsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug. Attribute: Bitaufnahme: 1/4 Zoll, Länge: 43 mm, Vierkantaufnahme: 3/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme Zoll 3/8
Bitaufnahme Zoll 1/4
Länge (mm) 43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen