Verlängerung m. Hülse 1/2Z. 125mm ZYKLOP Wera

Artikelnummer: Z00302600
EAN: 4013288121455
Herstellernummer: 05003642001
Verlängerung m. Hülse 1/2Z. 125mm ZYKLOP Wera
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung 1/2 Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen und Flexible-Lock-System. Mit aktiviertem Flexible-Lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung verbunden. Attribute: Länge: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen