Werkzeugschaft 1/4 E6,3 1/4 x 50mm Wera

Artikelnummer: Z00303678
EAN: 4013288017055
Herstellernummer: 870/4-1/4X 50
Wera
Werkzeugschaft 1/4 E6,3 1/4 x 50mm Wera
Inkl. Steuern: 7,77 € VE 1 Stück Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbindungsteil/Werkzeugschaft WERA Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Sicherungsstift. Anwendung: Für Maschinen-Schraubendrehereinsätze, zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug. Attribute: Länge: 50 mm, Maschinenaufnahme: 1/4Zoll , Sechskant , Werkzeugaufnahme: 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Zoll 1/4
Maschinenaufnahme 1/4 Zoll, Sechskant
Länge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen