Maxi-Gripper 1/2 Zoll 13-32mm Wiha

Artikelnummer: Z00302716
EAN: 4010995081386
Herstellernummer: 245 01
Maxi-Gripper 1/2 Zoll 13-32mm Wiha
Inkl. Steuern: 46,99 € VE 1 Stück Netto 39,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Gripper Ausführung: Aus legiertem Qualitätsstahl, geschliffen und verchromt. Mit 54 gehärteten Stahlstiften. Anwendung: Packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskantschraube im Bereich von 13 mm bis 32 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Zudem ist das Betätigen von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben möglich. Für Schrauben bis 8 mm Höhe. Attribute: Außen-Ø: 43 mm, Länge: 87 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 43
Länge (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen