3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 weiß/grün Gr. 3XL

Artikelnummer:  
Z00210265 
Herstellernummer:  
GT700000612 
Marke:  
3M 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

7,54 €

Netto 6,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß/grün
Größe 3XL
Typ Schutzanzug
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3M 4520 Schutzanzug Typ 5/6, Norm: CE - Kategorie III, Typ 5/6, Material: Polypropylen, neueste atmungsaktive Technologie für reduzierten Hitzestress und hohen Tragekomfort für längere Einsätze, sehr leicht verglichen mit vielen zertifizierten Einwegschutzanzügen im Markt, 3-teilige Kapuze für mehr Kompabilität mit weiteren 3M Arbeitsschutzprodukten, gestrickte Bündchen, elastische Taille und Knöchel für höheren Tragekomfort und höhere Bewegungsfreiheit, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz, antistatische Behandlung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008), Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2:2002), Farbe: grün + weiß, Größen: S - 4XL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben