3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 weiß/grün Gr. 4XL

Artikelnummer: Z00210266
Herstellernummer: GT700000620
3M Schutzanzug 4520 Typ 5/6 weiß/grün Gr. 4XL
Inkl. Steuern: 7,54 € VE 1 Stück Netto 6,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3M 4520 Schutzanzug Typ 5/6, Norm: CE - Kategorie III, Typ 5/6, Material: Polypropylen, neueste atmungsaktive Technologie für reduzierten Hitzestress und hohen Tragekomfort für längere Einsätze, sehr leicht verglichen mit vielen zertifizierten Einwegschutzanzügen im Markt, 3-teilige Kapuze für mehr Kompabilität mit weiteren 3M Arbeitsschutzprodukten, gestrickte Bündchen, elastische Taille und Knöchel für höheren Tragekomfort und höhere Bewegungsfreiheit, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz, antistatische Behandlung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008), Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2:2002), Farbe: grün + weiß, Größen: S - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schutzanzug
Farbe weiß/grün
Größe 4XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen