Einwegoverall (L), 4-lagiges SMS-Material (ca. 60 g/m²)

Artikelnummer: Z00104251
Herstellernummer: 253323
Einwegoverall (L), 4-lagiges SMS-Material (ca. 60 g/m²)
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste a usgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität.
Farbe:
weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe L
Prüfungen CE-Kat. III (Typ 5 & 6), antistatisch EN 1149-1
Verwendungszweck luftdurchlässiger Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefähr
Logos z_overall_pict1.eps|z_overall_pict2.eps|z_overall_pict3.eps
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen