Einweghandschuhe 25-101 Gr.7,5-8 Neotouch Neopren Ansell 100St./Krt.

Artikelnummer: Z00037166
Herstellernummer: 25-101/7,5-8
Einweghandschuhe 25-101 Gr.7,5-8 Neotouch Neopren Ansell 100St./Krt.
Inkl. Steuern: 19,16 € VE 1 Karton Netto 16,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: 100 % Neopren · strukturiert an den Fingerspitzen · eingeschränkter Chemikalienschutz · ausgezeichnete Säure-Basen- und Alkoholfestigkeit · exzellente Dehnfähigkeit · die Innenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet einfaches Überstreifen · einzigartige Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort · erfüllt die strengen Vorschriften für medizinische Handschuhe · puderfrei 100 St. im Spenderkarton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellgrün
Handschuhgröße 7 1/2-8
Material Neopren
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen