Ansell Einweghandschuhe 25-101 Gr.8,5-9 Neotouch Neopren Ansell 100St./Krt.

Artikelnummer: Z00037167
Herstellernummer: 25-101/8,5-9
Ansell Einweghandschuhe 25-101 Gr.8,5-9 Neotouch Neopren Ansell 100St./Krt.
Inkl. Steuern: 17,29 € VE 1 Karton Netto 14,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: 100 % Neopren · strukturiert an den Fingerspitzen · eingeschränkter Chemikalienschutz · ausgezeichnete Säure-Basen- und Alkoholfestigkeit · exzellente Dehnfähigkeit · die Innenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet einfaches Überstreifen · einzigartige Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort · erfüllt die strengen Vorschriften für medizinische Handschuhe · puderfrei 100 St. im Spenderkarton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Neopren
Handschuhgröße 8 1/2-9
Länge 240 Millimeter
Farbe hellgrün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen