Ansell Einweghandschuhe 34-500 Dura Touch Gr.8 Vinyl 34-500 Ansell 100St./Krt.

Artikelnummer: Z00037164
Herstellernummer: 8-8,5 SURETOUCH V70N
Ansell Einweghandschuhe 34-500 Dura Touch Gr.8 Vinyl 34-500 Ansell 100St./Krt.
Brutto Set-Preis 7,58 € Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: hochwertiges Vinyl · vorgepudert · sehr gutes Griff- und Tastempfinden 100 St. im Spenderkarton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Vinyl
Farbe transparent
Handschuhgröße 8-8 1/2
Länge 240 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]