Ansell Einweghandschuh EN374 Touch N Tuff Nr.92-670 blue Gr. 8,5-9 1 Karton à 100 Stück

Artikelnummer:  
Z00037221 
Herstellernummer:  
92-670-8,5-9 
Marke:  
Ansell 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

16,11 €

Netto 13,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe hellblau
Handschuhgröße 8,5-9
Länge 240 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: 100 % Nitril, an den Fingerspitzen strukturiert · Rollrand · 0,10 mm stark · kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher, dadurch werden Hautreizungen vermieden · dreimal stichfester als Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe · puderfrei 100 St. im Spenderkarton · Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektroindustrie, Handhabung von komplexen Komponenten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben