Ansell Nitrileinweghandschuhe Gr. 9 1/2 -10 Nr. 92-600 Touchntuff Ansell 100St./Krt.

Artikelnummer: Z00037159
Herstellernummer: 92-600/9,5-10
Ansell Nitrileinweghandschuhe Gr. 9 1/2 -10 Nr. 92-600 Touchntuff Ansell 100St./Krt.
Brutto Set-Preis 16,87 € Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 374 · Kat. III · Material: 100 % Nitril · kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher, dadurch werden Hautreizungen vermieden · dreimal stichfester als Latex- oder Vinyl-Einweghandschuhe · nur 0,12 mm stark · sitzt wie eine zweite Haut · sorgt für ein gutes Fingerspitzengefühl und ist trotzdem sehr robust und haltbar · puderfrei 100 St. im Spenderkarton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handschuhgröße 9 1/2-10
Länge 240 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]