Einwegnitrilhandschuhe Gr. L blau puderfrei 100 Stück / Box

Artikelnummer: Z00037194
EAN: 4044941002248
Einwegnitrilhandschuhe Gr. L blau puderfrei 100 Stück / Box
Inkl. Steuern: 8,13 € VE 1 Stück Netto 6,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach ISO 9001:2000 · AQL 1.5 · EN 420 · Kat. I · MPG Klasse 1 · EN 374 · EN 455 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Nitril
Farbe blau
Stärke 0,11 Millimeter
Länge 240 Millimeter
Handschuhgröße L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen