Nitrileinweghandschuhe Gr. XL Blue Eco Plus puderfrei blau 100 Stück/Karton

Artikelnummer: Z00037198
EAN: 4044941000916
Nitrileinweghandschuhe Gr. XL Blue Eco Plus puderfrei blau 100 Stück/Karton
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Karton Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach ISO 9001:2000 · ISO 13485:2003 · AQL 1.5 · EN 420 · EN 455 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Fingerspitzen · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,08
Farbe blau
Handschuhgröße XL
Länge (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen