Einmalhandschuhe "Solo PVC 990" Vinyl, Größe 9

Artikelnummer: Z00428536
EAN: 3245429904196
Mapa
Einmalhandschuhe "Solo PVC 990" Vinyl, Größe 9
Inkl. Steuern: 9,81 € VE 100 Stück Netto 8,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MAPA Einmalhandschuhe "Solo PVC 990", Vinyl

Anwendung: - Für alle Arbeiten, die extreme Feinfühligkeit erfordern - Für kurzzeitigen Einsatz - Montage von Kleinteilen, Handhabungsarbeiten in der Elektronik

- Aus Vinyl, innen gepudert - Länge: 24 cm - Stärke: 0,10 mm - Flüssigkeitsdicht Schutz nach EN 374 T1-T3, EN 374, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen