Nitrileinweghandschuhe Gr. M High Risk Comfort puderfrei blau 50 Stück/Krt.

Artikelnummer: Z00037199
EAN: 4044941000558
Nitrileinweghandschuhe Gr. M High Risk Comfort puderfrei blau 50 Stück/Krt.
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Karton Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach ISO 9001:2000 · AQL 0.65 · EN 374 · EN 388 · Kat. III · rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,21 (extra stark) · nicht steril

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,21 (extra stark)
Farbe blau
Handschuhgröße M
Material Nitril
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen