Feinstaubmaske MA C1, EN 149, FFP1, 20 Stück

Artikelnummer: Z00190763
EAN: 3165140712071
Herstellernummer: 2607990090
Feinstaubmaske MA C1, EN 149, FFP1, 20 Stück
UVP: 38,16 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 27,00 € VE 20 Stück Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feinstaubmaske MA C1, geprüft nach EN 149, Schutzstufe: FFP1, 20 Stück, durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden und sorgen für einen hohen Tragekomfort, der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz, zusätzliche Dichtlippe im Nasenbereich, das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Aktivkohleschicht false
Volumen (dm³) 4.180
Verstellbare Bebänderung true
Schutzstufe FFP1
Nasenbügel ja (Maske anpassbar)
Norm EN 149 Kennzeichnung S
Abmessung Breite (mm) 136
Abmessung Höhe (mm) 136
Abmessung Länge (mm) 226
Einspeicher-D-Test false
Mit Ausatemventil true
Form vorgeformt (mit Dichtlippe im Nasenbereich)
Geprüft nach EN 149
Hygienisch einzeln verpackt false
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen