Feinstaubmaske MA C2 EN 149 FFP2 15 Stück

Artikelnummer: Z00190765
EAN: 3165140712095
Herstellernummer: 2607990092
Feinstaubmaske MA C2 EN 149 FFP2 15 Stück
UVP: 40,81 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 28,00 € VE 15 Stück Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Feinstaubmaske MA C2 EN 149 FFP2 15 Stück

  • Schutzstufe:
    • FFP2
  • Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden und sorgen für einen hohen Tragekomfort
  • Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz
  • Zusätzliche Dichtlippe im Nasenbereich
  • Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden
  • 360 Grad öffnendes Ventil für geringste Atemwiderstände

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Aktivkohleschicht false
Volumen (dm³) 4.101
Verstellbare Bebänderung true
Schutzstufe FFP2
Nasenbügel ja (Maske anpassbar)
Norm EN 149 Kennzeichnung S
Abmessung Breite (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Länge (mm) 225
Einspeicher-D-Test false
Mit Ausatemventil true
Form vorgeformt (mit Dichtlippe im Nasenbereich)
Geprüft nach EN 149
Hygienisch einzeln verpackt false
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen