Feinstaubmaske MA C3, EN 149, FFP3, 10 Stück

Artikelnummer: Z00190768
EAN: 3165140712132
Herstellernummer: 2607990096
Bosch
Feinstaubmaske MA C3, EN 149, FFP3, 10 Stück
UVP: 66,25 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 42,00 € VE 10 Stück Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinstaubmaske MA C3, geprüft nach EN 149, Schutzstufe: FFP3, 10 Stück, durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden und sorgen für einen hohen Tragekomfort, der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz, umlaufende, breite Dichtlippe im Nasenbereich, 4-Punkt-Kopfbandbefestigung für sicheren Sitz, das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden, 360 Grad öffnendes Ventil für geringste Atemwiderstände

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Aktivkohleschicht false
Volumen (dm³) 4.522
Verstellbare Bebänderung true
Schutzstufe FFP3
Nasenbügel ja (Maske anpassbar)
Norm EN 149 Kennzeichnung S
Abmessung Breite (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 190
Einspeicher-D-Test false
Mit Ausatemventil true
Form vorgeformt (mit Dichtlippe im Nasenbereich)
Geprüft nach EN 149
Hygienisch einzeln verpackt false
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen