Feinstaubmaske MA C33, EN 149, FFP3, 3 Stück

Artikelnummer: Z00190770
EAN: 3165140712156
Herstellernummer: 2607990098
Feinstaubmaske MA C33, EN 149, FFP3, 3 Stück
UVP: 47,71 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 3 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feinstaubmaske MA C33, geprüft nach EN 149, Schutzstufe: FFP3, 3 Stück, 3D-Atemschutzmaske bietet maximale Sicherheit, weiche Dichtlippe sorgt für perfekte Anpassung, 3 große 360 Grad-Ventile sorgen für eine leichtgängige Atmung, auch bei langer Tragedauer, das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Aktivkohleschicht false
Volumen (dm³) 4.631
Verstellbare Bebänderung true
Schutzstufe FFP3
Nasenbügel ja (Maske anpassbar)
Norm EN 149 Kennzeichnung S
Abmessung Breite (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 189
Einspeicher-D-Test false
Mit Ausatemventil true
Form vorgeformt (mit Dichtlippe im Nasenbereich)
Geprüft nach EN 149
Hygienisch einzeln verpackt false
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen