Feinstaubmaske MA F2, EN 149, FFP2, 15 Stück

Artikelnummer: Z00190766
EAN: 3165140712118
Herstellernummer: 2607990094
Feinstaubmaske MA F2, EN 149, FFP2, 15 Stück
UVP: 39,75 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 27,00 € VE 15 Stück Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinstaubmaske MA F2, geprüft nach EN 149, Schutzstufe: FFP2, 15 Stück, platzsparende Faltmaske aus weichem Filtermaterial, durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden und sorgen für einen hohen Tragekomfort, der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz, zusätzliche Dichtlippe im Nasenbereich, das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden, 360 Grad öffnendes Ventil für geringste Atemwiderstände

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Aktivkohleschicht false
Volumen (dm³) 4.180
Verstellbare Bebänderung true
Schutzstufe FFP2
Nasenbügel ja (Maske anpassbar)
Norm EN 149 Kennzeichnung S
Abmessung Breite (mm) 136
Abmessung Höhe (mm) 136
Abmessung Länge (mm) 226
Einspeicher-D-Test false
Mit Ausatemventil true
Form vorgeformt (mit Dichtlippe im Nasenbereich)
Geprüft nach EN 149
Hygienisch einzeln verpackt false
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen