Atemschutzmaske 2405 FFP2NRD b.10xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009

Artikelnummer: Z00036885
EAN: 4019444006307
Herstellernummer: 240515
Atemschutzmaske 2405 FFP2NRD b.10xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009
Inkl. Steuern: 50,30 € VE 20 Stück Netto 42,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil® ¹ D = Dolomitstaubprüfung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzstufe DIN149:2001+A1:2009 · mit Klimaventil®
Modell ActivForm® 2405-FFP2NR D

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen