Atemschutzmaske 2555 FFP3NRD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009

Artikelnummer: Z00036886
EAN: 4019444006727
Herstellernummer: 255501
Atemschutzmaske 2555 FFP3NRD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009
Inkl. Steuern: 91,12 € VE 20 Stück Netto 76,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil® ¹ D = Dolomitstaubprüfung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzstufe DIN149:2001+A1:2009 · mit Klimaventil®
Modell ActivForm® 2555-FFP3NR D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen