Atemschutzmaske 3205 FFP3NRD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009

Artikelnummer: Z00036894
EAN: 4019444006864
Herstellernummer: 320501
Atemschutzmaske 3205 FFP3NRD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009
Inkl. Steuern: 82,54 € VE 10 Stück Netto 69,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil® · mit Faltenfilter-Technologie ¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzstufe DINEN149:2001+A1:2009 · mit Klimaventil®
Modell ActivForm® 3205-FFP3NR D
Größe M / L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen