Atemschutzmaske 3305 FFP2RD b.10xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009 reusable

Artikelnummer: Z00036889
EAN: 4019444001593
Herstellernummer: 330501
Atemschutzmaske 3305 FFP2RD b.10xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009 reusable
Inkl. Steuern: 32,58 € VE 5 Stück Netto 27,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wiederverwendbar · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2R D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil® · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe ¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell ActivForm® 3305 -FFP2R D
Schutzstufe DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen