Atemschutzmaske 3405 FFP3RD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009 reusable

Artikelnummer: Z00036891
EAN: 4019444001616
Herstellernummer: 340501
Atemschutzmaske 3405 FFP3RD b.30xAGW-Wert MOLDEX EN149:2001+A1:2009 reusable
Inkl. Steuern: 34,36 € VE 5 Stück Netto 28,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3R D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil® · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe ¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzstufe DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®
Modell ActivForm® 3405-FFP3R D

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen