PAPSTAR Mundschutz/12246 weiß 17,5 x 9 cm Inh. 50

Artikelnummer: Z00019204
EAN: 4002911122464
Herstellernummer: 12246
PAPSTAR Mundschutz/12246 weiß 17,5 x 9 cm Inh. 50
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Paket Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: 3-lagiges Vlies mit Nasenbügel • DIN 14683, sehr feiner Filter (Meltblow) • für medizinische Zwecke und HACCP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 17,5 x 9 cm
Inhalt 50
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen