Abrundfräser 8 mm, R1 4 mm, L 10,5 mm, G 53 mm

Artikelnummer: Z00185897
EAN: 3165140358002
Herstellernummer: 2608628339
Bosch
Abrundfräser 8 mm, R1 4 mm, L 10,5 mm, G 53 mm
UVP: 50,00 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abrundfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 4 mm, Arbeitslänge: 10,5 mm, Gesamtlänge: 53 mm, Abrundfräser zum Profilieren, Abrundfräser eignen sich zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau, insbesondere an Massivhölzern wie Fichte, Buche, Eiche und Erle und abrasive Materialien, die Anlaufkugellager ermöglichen es, den Fräser direkt am Werkstück zu führen, auch an geschweiften Kanten, die Verwendung von Schablonen ist nicht notwendig, häufige Anwendungen ergeben sich beim Abrunden von Kanten an Fensterrahmen, Schränken, Tischplatten, Regalen und Kamineinfassungen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.122
Gesamtlänge (G) mm 53
Führungshilfe ja
Arbeitslänge (L) mm 10,5
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 38
Schnittlänge (mm) 10.5
Radius (R1) mm 4
Radius (mm) 4
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen