Fasefräser, 8 mm, B 11 mm, L 15 mm, G 56 mm, 45°

Artikelnummer: Z00185909
EAN: 3165140358132
Herstellernummer: 2608628352
Bosch
Fasefräser, 8 mm, B 11 mm, L 15 mm, G 56 mm, 45°
UVP: 41,40 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 18,39 € VE 1 Stück Netto 15,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fasefräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetallausführung, Schaft: 8 mm, Breite: 11 mm, Arbeitslänge: 15 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Winkel: 45 Grad, zum Abfasen von Kanten an regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone, Fasefräser für feine Zierfasen an MöbelnFasefräser zum Profilieren, Fasefräser werden zum Abfasen bzw. zur Herstellung von feinen Schriftnuten und dekorativen Ziernuten in Massivholz oder Plattenwerkstoffen eingesetzt, die Anlaufkugellager ermöglichen es, den Fräser direkt am Werkstück zu führen, auch an geschweiften Kanten, zu den üblichen Anwendungen zählen Schilderherstellung, Freihandgravur und Kunsttischlerarbeiten, geeignet zum Anfasen der Kante von regelmäßig geformten oder auch geschweiften Werkstücken aus Massivholz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel Grad Nein
Volumen (dm³) 0.225
Gesamtlänge (G) mm 56
Führungshilfe nein
Breite (b) (mm) 11
Arbeitslänge (L) mm 15
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 50
Gradzahl (°) 45
Schnittlänge (mm) 15
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen