Federfräser, 8 mm, D1 25 mm, L 5 mm, G 58 mm

Artikelnummer: Z00185910
EAN: 3165140358149
Herstellernummer: 2608628353
Bosch
Federfräser, 8 mm, D1 25 mm, L 5 mm, G 58 mm
UVP: 55,57 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 24,66 € VE 1 Stück Netto 20,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Federfräser, zweischneidig, Hartmetallausführung, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 5 mm, Gesamtlänge: 58 mm, zum Fräsen des klassischen Nut-Feder-Profils an Massivholzkanten in Kombination mit Scheibennutfräser der Arbeitslänge 5 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.225
Gesamtlänge (G) mm 58
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 25
Arbeitslänge (L) mm 5
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 50
Schnittlänge (mm) 5
Nenndurchmesser (mm) 25
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen