Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft

Artikelnummer: Z00182704
EAN: 3165140415859
Herstellernummer: 2607019467
Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft
Inkl. Steuern: 41,88 € VE 12 Stück Netto 35,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft, Inhalt: 3 Hartmetall-Nutfräser (2-schneidig), 2 Hartmetall-Hohlkehlfräser, 1 Hartmetall-Fase-/Bündigfräser, 1 Hartmetall-V-Nutfräser, 2 Hartmetall-Abrundfräser, 1 Hartmetall-Bündigfräser, 1 Hartmetall-Zinkenfräser, 1 Hartmetall-Profilfräser, Abmessung Länge: 235 mm, Breite: 155 mm, Höhe: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch
Abmessung (lxbxh) 235 x 155 x 55
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 1.942
Anzahl Teile (St) 12
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 54
Abmessung Breite (mm) 153
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen