Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 8 mm Schaft)

Artikelnummer: Z00182703
EAN: 3165140415842
Herstellernummer: 2607019466
Bosch
Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 8 mm Schaft)
UVP: 67,04 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 42,46 € VE 12 Stück Netto 35,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräser-Set-HM, 12-teilig, Durchmesser: 8 mm Schaft, Inhalt: 2 Hartmetall-Abrundfräser, 1 Hartmetall-Bündigfräser, 1 Hartmetall-Fase-/Bündigfräser, 2 Hartmetall-Hohlkehlfräser, 3 Hartmetall-Nutfräser (2-schneidig), 1 Hartmetall-Profilfräser, 1 Hartmetall-V-Nutfräser, 1 Hartmetall-Zinkenfräser, Abmessung Länge: 235 mm, Breite: 155 mm, Höhe: 55 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch
Abmessung (lxbxh) 235 x 155 x 55
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 2.003
Anzahl Teile (St) 12
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 155
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen