Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 1/4" Schaft

Artikelnummer: Z00182705
EAN: 3165140415866
Herstellernummer: 2607019468
Bosch
Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 1/4" Schaft
UVP: 81,05 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 51,38 € VE 15 Stück Netto 43,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 1/4 Zoll Schaft, Inhalt: 3 Abrundfräser 1 Bündigfräser 1 Falzfräser 1 Fase-/Bündigfräser 2 Hohlkehlfräser 4 Nutfräser (2-schneidig) 1 Profilfräser 1 V-Nutfräser, 1 Zinkenfräser, im Holzkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Holzkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch
Abmessung (lxbxh) 320 x 99 x 20
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 1.782
Anzahl Teile (St) 15
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 135
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen