Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft

Artikelnummer: Z00182707
EAN: 3165140415880
Herstellernummer: 2607019470
Bosch
Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft
Inkl. Steuern: 48,27 € VE 15 Stück Netto 40,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 6 mm Schaft, Inhalt: 3 Abrundfräser, 1 Bündigfräser, 1 Falzfräser, 1 Fase-/Bündigfräser, 2 Hohlkehlfräser, 4 Nutfräser (2-schneidig), 1 Profilfräser, 1 V-Nutfräser, 1 Zinkenfräser, im Holzkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Verpackung Holzkoffer mit bedrucktem Umkarton mit Euroloch
Abmessung (lxbxh) 320 x 99 x 20
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 1.782
Anzahl Teile (St) 15
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen