Freihandfräser-Set, 3-teilig, 6 mm, 16 - 16 -7 mm

Artikelnummer: Z00188480
EAN: 3165140004602
Herstellernummer: 1609200307
Bosch
Freihandfräser-Set, 3-teilig, 6 mm, 16 - 16 -7 mm
UVP: 13,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 8,84 € VE 1 Stück Netto 7,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Freihandfräser-Set für Bohrmaschinen, 3-teilig, Schaftdurchmesser: 6 mm, Durchmesser: 16 / 16 / 16-7 mm, Gesamtlänge: 60 / 65 / 48 mm, geeignet für Holz und Buntmetalle, Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig, empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 6
Volumen (dm³) 0.126
Anzahl der Teile (St) 3
Durchmesser (d) (mm) [16, 16, 16-7]
Abmessung Länge (mm) 112
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 66
Gesamtlänge (L2) mm [60, 65, 48]
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen