Freihandfräser-Set für Bohrmaschinen, 4-teilig, 6 mm, 13 mm

Artikelnummer: Z00188481
EAN: 3165140004619
Herstellernummer: 1609200314
Bosch
Freihandfräser-Set für Bohrmaschinen, 4-teilig, 6 mm, 13 mm
UVP: 22,00 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,95 € VE 1 Stück Netto 11,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Freihandfräser-Set für Bohrmaschinen, 4-teilig, Schaftdurchmesser: 6 mm, Durchmesser: 13 / 13 / 13 / 13 mm, Gesamtlänge: 56 / 56 / 56 / 56 mm, geeignet für Eisen, Holz und Buntmetalle, 4-teiliges Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund, empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 6
Volumen (dm³) 0.126
Anzahl der Teile (St) 4
Durchmesser (d) (mm) [13, 13, 13, 13]
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 80
Gesamtlänge (L2) mm [56, 56, 56, 56]
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen