Fugenfräser Expert for Mortar, 115 x 6 x 7 x 22,23 mm

Artikelnummer: Z00187606
EAN: 3165140572231
Herstellernummer: 2608602533
Bosch
Fugenfräser Expert for Mortar, 115 x 6 x 7 x 22,23 mm
UVP: 99,61 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 57,89 € VE 1 Stück Netto 48,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fugenfräser Expert for Mortar, Durchmesser: 115 mm, Schnittbreite x Segmenthöhe: 6 x 7 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden, 6 mm Schnittbreite für das rasche Entfernen von Mörtel, lange Lebensdauer in abrasiven Materialien, lasergeschweißt und mit Schutzsegmenten versehen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 7
Volumen (dm³) 0.348
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 120
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen