Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 4 mm, D 8 mm, L 9,2 mm, G 40 mm

Artikelnummer: Z00186106
EAN: 3165140358286
Herstellernummer: 2608628367
Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 4 mm, D 8 mm, L 9,2 mm, G 40 mm
UVP: 28,37 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 14,76 € VE 1 Stück Netto 12,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkehlfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 4 mm, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 9,2 mm, Gesamtlänge: 40 mm, zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen, Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen, geeignet für weiche und harte Massivhölzer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.111
Gesamtlänge (G) mm 40
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 8
Arbeitslänge (L) mm 9,2
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 37
Schnittlänge (mm) 9.2
Radius (R1) mm 4
Radius (mm) 4
Nenndurchmesser (mm) 8
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen