Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 6 mm, D 12 mm, L 9,2 mm, G 40 mm

Artikelnummer: Z00186107
EAN: 3165140358293
Herstellernummer: 2608628368
Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 6 mm, D 12 mm, L 9,2 mm, G 40 mm
UVP: 32,14 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 14,64 € VE 1 Stück Netto 12,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkehlfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 6 mm, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 9,2 mm, Gesamtlänge: 40 mm, zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen, Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen, geeignet für weiche und harte Massivhölzer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius R1 6 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Radius 6 Millimeter
Abmessung Höhe 37 Millimeter
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L) mm 9,2
Gesamtlänge (G) mm 40
Führungshilfe nein
Durchmesser (D) mm 12
Schnittlänge 9.2 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 12 Millimeter
Volumen 0.137 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 37 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen