• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%

Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 3 mm, L 8 mm, G 51 mm

UVP: 20,60 € 10,59 € Netto 8,90 €
- 48%

Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 8 mm, L 25,4 mm, G 56 mm

UVP: 28,37 € 14,82 € Netto 12,45 €
- 48%

Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 10 mm, L 20 mm, G 51 mm

UVP: 25,89 € 13,53 € Netto 11,37 €
- 50%

Bosch Bündigfräser 8 mm, D1 12,7 mm, L 40 mm, G 84 mm

UVP: 90,19 € 44,82 € Netto 37,66 €
- 29%

Bosch Fräser-Set-HM, 15-teilig, Durchmesser: 8 mm Schaft

UVP: 81,05 € 57,52 € Netto 48,34 €
- 50%

Bosch Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 8 mm, D 16 mm, L 12,4 mm, G 45 mm

Artikelnummer:  
Z00186108
EAN:  
3165140358309
Herstellernummer:  
2 608 628 369
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 33,99 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 38 Millimeter
Abmessung Höhe 32 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Arbeitslänge (L) 12.4 Millimeter
Arbeitslänge (L) mm 12,4
Bruttogewicht 0.069 Kilogramm
Durchmesser (D) 16 Millimeter
Durchmesser (D) mm 16
Führungshilfe nein
Gesamtlänge 45
Gesamtlänge (G) 45 Millimeter
Gesamtlänge (G) mm 45
Kugellager -
Nenndurchmesser 16
Nenndurchmesser (mm) 16 Millimeter
Nettogewicht 0.055 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen
Radius 8
Radius R1 8 Millimeter
Schaft 8 Millimeter
Schnittlänge 12.4
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 8 mm, R1 8 mm, D 16 mm, L 12.4 mm, G 45 mm
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hohlkehlfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 8 mm, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 12,4 mm, Gesamtlänge: 45 mm, zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen, Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen, geeignet für weiche und harte Massivhölzer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben