Kegelsenker, 13,0 mm, 90°, 50 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00188482
EAN: 3165140004626
Herstellernummer: 1609200315
Bosch
Kegelsenker, 13,0 mm, 90°, 50 mm, 1/4"
UVP: 8,21 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 5,39 € VE 1 Stück Netto 4,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft, Durchmesser: 13,0 mm, Senkung 90 Grad, Gesamtlänge: 50 mm, Schaftdurchmesser: 1/4 Zoll, geeignet für Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe, geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm, mit sieben 90 Grad-Schneiden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser Zoll 1/4
Norm ohne
Zapfendurchmesser (mm) 13.0
Senkwinkel (°) 90
Senkung 90°
Volumen (dm³) 0.112
Abmessung Länge (mm) 124
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 60
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen