Nutfräser, 8 mm, D1 5 mm, L 12,7 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186117
EAN: 3165140358392
Herstellernummer: 2608628378
Bosch
Nutfräser, 8 mm, D1 5 mm, L 12,7 mm, G 51 mm
UVP: 21,99 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 9,77 € VE 1 Stück Netto 8,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, einschneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 12,7 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe, zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofile

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.122
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 5
Arbeitslänge (L) mm 12,7
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 38
Nenndurchmesser (mm) 5
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen