Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 7 mm, L 20 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186119
EAN: 3165140358415
Herstellernummer: 2608628380
Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 7 mm, L 20 mm, G 51 mm
UVP: 24,67 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 30 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 7 Millimeter
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L) mm 20
Gesamtlänge (G) mm 51
Abmessung Breite 35 Millimeter
Führungshilfe nein
Volumen 0.084 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 7
Abmessung Länge 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen