Profilfräser E 8 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm

Artikelnummer: Z00185912
EAN: 3165140358163
Herstellernummer: 2608628355
Bosch
Profilfräser E 8 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 14 mm, G 46 mm
UVP: 38,32 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 18,22 € VE 1 Stück Netto 15,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profilfräser E, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius 6,3 mm, Durchmesser: 25,4 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 46 mm, zum Herstellen von Werkstückkanten an Korpussen, Fachböden, Rahmen sowie zur Gestaltung von Kranz- und Rahmenprofilen, Bosch-Profilfräser für perfekte Möbeltischlerarbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.230
Gesamtlänge (G) mm 46
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 25,4
Arbeitslänge (L) mm 14
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 46
Abmessung Breite (mm) 50
Schnittlänge (mm) 14
Radius (R1) mm 6,3
Radius (mm) 6.3
Nenndurchmesser (mm) 25.4
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen