- 35%

Bosch Querlochsenker HSS-E, 14 mm, 5 - 10, 48 mm, 8 mm

Artikelnummer:  
Z00185706
EAN:  
3165140107273
Herstellernummer:  
2 608 597 512
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 22,79 €
14,91 €

Netto 12,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 60 Millimeter
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
Abmessung Länge 124 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Schaftdurchmesser mm 8 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Gesamtlänge mm 48 Millimeter
Volumen 0.112 Kubikdezimeter
Senkwinkel 5
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 14.0 mm, 5-10, 48 mm, 8 mm
Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Schaftdurchmesser Zoll 1/4 Zoll
Senkung 5-10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Querlochsenker HSS-E, zylindrischer Schaft, 14 mm, Senkung 5 - 10, Gesamtlänge: 48 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl, geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 Prozent Kobaltgehalt, Querloch nach Werksnorm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben